IluminaciónLuminarias Para ExteriorReflectoresLuminaria Led Reflector 50W 85-265V 3000K Ip65 Negro Eco
Atlantic Lighting

Luminaria Led Reflector 50W 85-265V 3000K Ip65 Negro Eco Luminaria Led Reflector 50W 85-265V 3000K Ip65 Negro Eco

S/ 30.90
37 %
S/ 49.04
Referencia: 222R8P20006
EAN: GR1047-50 3000K
Unidad de medida:Unidades
Cantidad indivisible: 1

La marca actual es:

Atlantic Lighting
Cantidad

Consultar stock de almacén

Descripción del producto

Luminaria Led Reflector 50W 85-265V 3000K Ip65 Negro Eco
Especificaciones
Temperatura Color
3000K
Material Cuerpo
Aluminio
Vida Util
100000H
Material Difusor
Vidrio Templado
Flujo Luminoso
4000Lm
Material Reflector
Aluminio
Uso
Exterior
Iluminacion
No Especificado
Marca
Atlantic Lighting
Modelo/Serie
Economica
Tipo
Reflector
Grado Proteccion
IP65
Tension
85-265V
Instalacion
Colgante/Adosable
Potencia
50W
Detalle Link
Ficha tecnica
https://190.223.47.42:8081/recursos/fichas/222R8P20006.pdf
Atlantic Lighting

Luminaria Led Reflector 50W 85-265V 3000K Ip65 Negro Eco Luminaria Led Reflector 50W 85-265V 3000K Ip65 Negro Eco

S/ 30.90
37 %
S/ 49.04
Referencia: 222R8P20006
EAN: GR1047-50 3000K
Unidad de medida:Unidades
Cantidad indivisible: 1

La marca actual es:

Atlantic Lighting
Cantidad

Consultar stock de almacén

Comentarios

Cargando el resumen…
Cargando comentarios…