N2XOH-PC 0,6/1 kV Triple; Resist. UV; METRIUM Cable de cobre aislado con polietileno reticulado (XLPE) y con cubierta temoplástica libre de halógenos, cuya temperatura de operación es 90°C. Posee la marcación especial METRIUM. Aplicación especial en aquellos ambientes poco ventilados y lugares de alta afluencia de público. DESCRIPCIÓN Aplicacion: Aplicacion especial en ambientes poco ventilados, aplicacion directa en lugares de alta afluencia de publico. Se puede instalar en ductos, en escalerillas electricas o bandejas portacables, en lugares secos y humedos. Construccion: 1. Conductor: Cobre blando flexible. 2. Aislamiento: Polietileno reticulado XLPE. 3. Cubierta externa: Estriada - compuesto termoplastico libre de halogenos HFFR-UV. 4. Cinta: Poliester. Flexibilidad del conductor De 120 mm2 hasta 150 mm2: Clase 2 (61 hilos) De 185 mm2 hasta 300 mm2: Clase 5 Principales caracteristicas: El aislamiento de polietileno reticulado permite mayor capacidad de corriente en cualquier condicion de operacion, minimas perdidas dielectricas, alta resistencia de aislamiento. La cubierta exterior estriada tiene las siguientes caracteristicas: No propaga el incendio, nula emision de humos densos y libre de halogenos. Adecuada resistencia a los aceites. Resistencia a los rayos solares. Los nuevos atributos de este producto son: Mayor flexibilidad, ayudando en el proceso de instalacion y manipulacion, debido a su nueva configuracion del conductor y materias primas de aislamiento y cubierta flexibles. Mayor proteccion a la cubierta externa, ante un arrastre durante el proceso de instalacion sobre superficies no lisas, garantizando el cumplimiento del espesor de la misma. Seccion: NORMAS Internacional IEC 60228; IEC 60332-1-2; IEC 60332-3-24 Cat.C; IEC 60502-1; IEC 60684-2; IEC 60754-1; IEC 60754-2; IEC 61034-2 Nacional ICEA S-95-658; NTPIEC 60228; NTP-IEC 60502-1; UL 2556 Libre de halógenos Resistencia a Toxicidad de los Corrosividad de los Densidad de los No propagación de No propagador del Resist. Radiación IEC 60754-1 aceites gases gases humos la llama incendio UV ICEA S-95-658 Cero Toxicidad Cero Corrosividad Nula Emisión de IEC 60332-1-2; FT1 IEC 60332-3-24 UL 2556 IEC 60684-2 IEC 60754-2 Humos - IEC Cat.C Resistencia a los 61034-2 rayos solares Todos los dibujos, diseños, especificaciones, planos y detalles sobre pesos, dimensiones, etc. contenidos en la documentación técnica o comercial de Nexans son puramente indicativos, y no serán contractuales para Nexans, ni podrán ser consideradas como que constituyen una representación de la parte de Nexans. Generado 28/06/24 www.nexans.pe Página 1 / 5 N2XOH-PC 0,6/1 kV Triple; Resist. UV; METRIUM Desde 120 mm2 hasta 300 mm2 Marcacion en cada fase: INDECO BY NEXANS N2XOH-PC 0,6/1 kV - Seccion - 90C - Año (- metrado secuencial m. II metrado secuencial m. +). Embalaje: En carretes de madera no retornables. Color: Aislamiento: Natural. Cubierta externa: Negro, rojo y blanco. Normas nacionales NTP-IEC 60228: Conductores para cables aislados. NTP-IEC 60502-1: Cables de energia con aislamiento extruido y sus aplicaciones para tensiones nominales desde 1 kV y 3 kV. Normas internacionales aplicables IEC 60228: Conductores para cables aislados. IEC 60502-1: Cables de energia con aislamiento extruido y sus aplicaciones para tensiones nominales desde 1 kV y 3 kV. IEC 60332-1-2: Ensayo de propagacion de llama vertical para un alambre o cable simple - Procedimiento para llama premezclada de 1kW. UL 2556: Metodos de ensayo para alambre y cable. Seccion 9.3: Ensayo de propagacion de llama - FT-1 (muestra vertical). IEC 60332-3-24: Ensayo para llama vertical extendida de alambres agrupados o cables montados verticalmente - Categoria C. IEC 60684-2: Tubos flexibles aislantes - Parte 2: Metodos de ensayo. IEC 60754-1: Ensayo de los gases desprendidos durante la combustion de materiales procedentes de los cables. Parte 1: Determinación del contenido de gases halogenos ácidos. IEC 60754-2: Ensayo de los gases desprendidos durante la combustion de materiales procedentes de los cables. Parte 2: Determinación de la acidez (por medida del pH) y la conductividad. IEC 61034-2: Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustion bajo condiciones definidas. Libre de halógenos Resistencia a Toxicidad de los Corrosividad de los Densidad de los No propagación de No propagador del Resist. Radiación IEC 60754-1 aceites gases gases humos la llama incendio UV ICEA S-95-658 Cero Toxicidad Cero Corrosividad Nula Emisión de IEC 60332-1-2; FT1 IEC 60332-3-24 UL 2556 IEC 60684-2 IEC 60754-2 Humos - IEC Cat.C Resistencia a los 61034-2 rayos solares Todos los dibujos, diseños, especificaciones, planos y detalles sobre pesos, dimensiones, etc. contenidos en la documentación técnica o comercial de Nexans son puramente indicativos, y no serán contractuales para Nexans, ni podrán ser consideradas como que constituyen una representación de la parte de Nexans. Generado 28/06/24 www.nexans.pe Página 2 / 5 N2XOH-PC 0,6/1 kV Triple; Resist. UV; METRIUM ICEA S-95-658: Cables de distribucion de tension nominal hasta 2000 V. Seccion 6.4.2: Ensayo de inmersion en aceite. UL 2556: Metodos de ensayo para alambre y cable. Sección 4.2.8.5: Ensayo de resistencia a los rayos solares en arco xenon/arco carbon. CARACTERÍSTICAS Características de construcción Material del conductor Cobre Temple Blando Material de aislamiento XLPE Cubierta Externa Individual Compuesto Termoplástico Libre de Halógenos - UV Libre de halógenos IEC 60754-1 Color de cubierta Cubierta Individual Blanco-Negro-Rojo Características eléctricas Rigidez dieléctrica 3.5 kV Tiempo Rigidez Dielectrica Vca al aislamiento 5 min. Características de uso Resistencia a aceites ICEA S-95-658 Toxicidad de los gases Cero Toxicidad IEC 60684-2 Corrosividad de los gases Cero Corrosividad IEC 60754-2 Densidad de los humos Nula Emisión de Humos - IEC 61034-2 No propagación de la llama IEC 60332-1-2; FT1 No propagador del incendio IEC 60332-3-24 Cat.C Resistencia a Radiación Ultravioleta UL 2556 - Resistencia a los rayos solares Marcación secuencial Doble marcación del metraje secuencial METRIUM Temperatura máxima operación 90 °C Temperatura de sobrecarga de emergencia 130 °C Temperatura máxima del conductor en corto-circuito 250 °C DATOS DIMENSIONALES Sección Diam. Conductor Mín. espes Aislam. Mín. espes. Cubierta Alto Ancho Peso aprox. [mm²] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/km] 120 12.8 1.2 1.0 17.6 52.4 3569 150 14.2 1.4 1.1 19.6 58.4 4359 185 18.0 1.6 1.2 24 71.7 5220 Libre de halógenos Resistencia a Toxicidad de los Corrosividad de los Densidad de los No propagación de No propagador del Resist. Radiación IEC 60754-1 aceites gases gases humos la llama incendio UV ICEA S-95-658 Cero Toxicidad Cero Corrosividad Nula Emisión de IEC 60332-1-2; FT1 IEC 60332-3-24 UL 2556 IEC 60684-2 IEC 60754-2 Humos - IEC Cat.C Resistencia a los 61034-2 rayos solares Todos los dibujos, diseños, especificaciones, planos y detalles sobre pesos, dimensiones, etc. contenidos en la documentación técnica o comercial de Nexans son puramente indicativos, y no serán contractuales para Nexans, ni podrán ser consideradas como que constituyen una representación de la parte de Nexans. Generado 28/06/24 www.nexans.pe Página 3 / 5 N2XOH-PC 0,6/1 kV Triple; Resist. UV; METRIUM Sección Diam. Conductor Mín. espes Aislam. Mín. espes. Cubierta Alto Ancho Peso aprox. [mm²] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/km] 240 20.7 1.7 1.2 26.9 80.4 6820 300 23.2 1.8 1.3 29.9 89.3 8475 DATOS ELECTRICOS Capac. Corriente Max. DC Resist. Capac. Corriente aire Capac. Corriente aire Capacitancia Sección Ducto Enterrado 20° Cond. 20°C 30ºC - formac. plana 30ºC - formac. triang. Nominal [mm²] C [Ohm/km] [A] [A] [pF/m] [A] 120 0.153 223 400 383 778.0 150 0.124 251 464 444 747.0 185 0.106 281 533 510 803.0 240 0.0801 324 634 607 866.0 300 0.0641 365 736 703 916.0 LISTA DE PRODUCTOS Ref. Nexans P00040357-2 Ref. de País 10055502 Nombre N2XOH-PC 0,6/1 kV 3-1x150 mm2 Peso aproximado [kg/km] 4359 P00040522-1 10055663 N2XOH-PC 0,6/1 kV 3-1x300 mm2 8475 P00040359-2 10055505 N2XOH-PC 0,6/1 kV 3-1x240 mm2 6820 P00040358-2 10055503 N2XOH-PC 0,6/1 kV 3-1x185 mm2 5220 P00040356-2 10055500 N2XOH-PC 0,6/1 kV 3-1x120 mm2 3569 = Realizar pedido, = Reservar stock, Libre de halógenos Resistencia a Toxicidad de los Corrosividad de los Densidad de los No propagación de No propagador del Resist. Radiación IEC 60754-1 aceites gases gases humos la llama incendio UV ICEA S-95-658 Cero Toxicidad Cero Corrosividad Nula Emisión de IEC 60332-1-2; FT1 IEC 60332-3-24 UL 2556 IEC 60684-2 IEC 60754-2 Humos - IEC Cat.C Resistencia a los 61034-2 rayos solares Todos los dibujos, diseños, especificaciones, planos y detalles sobre pesos, dimensiones, etc. contenidos en la documentación técnica o comercial de Nexans son puramente indicativos, y no serán contractuales para Nexans, ni podrán ser consideradas como que constituyen una representación de la parte de Nexans. Generado 28/06/24 www.nexans.pe Página 4 / 5 N2XOH-PC 0,6/1 kV Triple; Resist. UV; METRIUM CONDICIONES DE CÁLCULO DE CORRIENTE: CONDUCTOR DE COBRE TRIPLE L.V.; LIBRE DE HALÓGENOS 90°C VALORES DE CAPACIDAD DE CORRIENTE Y CONDICIONES DE CALCULO DE CORRIENTE BASADOS EN IEC 60364-5-52:2009 : TABLA B.52.5 (METODO D1: Ducto enterrado en contacto). TABLA B.52.12 (METODO F: Al aire en formación plana y en contacto). TABLA B.52.12 (METODO F: Al aire en formación triangular). Temperatura máxima del conductor : 90°C. Temperatura ambiente : 30°C. Temperatura del terreno : 20°C. Profundidad de tendido hasta : 0,7 m. Resistividad térmica del terreno : 2,5 K.m/W. Libre de halógenos Resistencia a Toxicidad de los Corrosividad de los Densidad de los No propagación de No propagador del Resist. Radiación IEC 60754-1 aceites gases gases humos la llama incendio UV ICEA S-95-658 Cero Toxicidad Cero Corrosividad Nula Emisión de IEC 60332-1-2; FT1 IEC 60332-3-24 UL 2556 IEC 60684-2 IEC 60754-2 Humos - IEC Cat.C Resistencia a los 61034-2 rayos solares Todos los dibujos, diseños, especificaciones, planos y detalles sobre pesos, dimensiones, etc. contenidos en la documentación técnica o comercial de Nexans son puramente indicativos, y no serán contractuales para Nexans, ni podrán ser consideradas como que constituyen una representación de la parte de Nexans. Generado 28/06/24 www.nexans.pe Página 5 / 5