PANEL PERFORMANCE - Luz homogénea sin sombras - Cuerpo de Aluminio y PS - Alta eficacia - Fácil instalación APLICACIONES - Oficinas - Pasillos - Hospitales - Establecimientos 36 W | 4 680 lm | 3 000 K – 4 000 K – 5 000 K – 6 500 K 54 W | 7 020 lm | 3 000 K – 4 000 K – 6 500 K ABRIL 2024 Luminaria LED de uso interior para empotrar. AÑOS DE GARANTÍA 50 000 hrs PANEL PERFORMANCE 600X600 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Potencia 36 W Equivalencia 2 x fluor 28W T5 2 x fluor 32W T8 Flujo Luminoso 4680 lm Temperatura de Color 3 000 K / 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K Eficacia 130 lm/W Tensión Nominal 100-277 V~ Factor de Potencia >0.95 Índice de Protección IP20-IP40 Protección contra Impactos Mecánicos NA Ángulo de Apertura 120° Atenuable No Índice de Reproducción de Color (IRC) >80 Vida Útil 50 000 h (L70B50@25°C) Distorsión de Armónicas (THD) <20% Frecuencia 50/60 Hz Supresor de Picos 1 kV Temperatura de Operación -10°C ~ 45°C Temperatura de Almacenaje -20°C ~ 70°C Garantía 5 años Material de la Luminaria Aluminio Material del Difusor Poliestireno Clase de Aislamiento Clase II ABRIL 2024 DIAGRAMA FOTOMÉTRICO DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA DISEÑO TÉCNICO (mm) 603 603 32 KIT DE SEGURIDAD INCLUIDO PANEL PERFORMANCE 300X1200 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ABRIL 2024 DISEÑO TÉCNICO (mm) DIAGRAMA FOTOMÉTRICO DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA 300 1200 32 Potencia 36 W Equivalencia 2 x fluor 28W T5 2 x fluor 32W T8 Flujo Luminoso 4680 lm Temperatura de Color 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K Eficacia 130 lm/W Tensión Nominal 100-277 V~ Factor de Potencia >0.95 Índice de Protección IP20-IP40 Protección contra Impactos Mecánicos NA Ángulo de Apertura 120° Atenuable No Índice de Reproducción de Color (IRC) >80 Vida Útil 50 000 h (L70B50@25°C) Distorsión de Armónicas (THD) <20% Frecuencia 50/60 Hz Supresor de Picos 1 kV Temperatura de Operación -10°C ~ 45°C Temperatura de Almacenaje -20°C ~ 70°C Garantía 5 años Material de la Luminaria Aluminio Material del Difusor Poliestireno Clase de Aislamiento Clase II KIT DE SEGURIDAD INCLUIDO A room with plants and tables Description automatically generated Imagem DATOS LOGÍSTICOS ABRIL 2024 PANEL PERFORMANCE Clave Descripción Pieza Caja Peso (g) EAN 10 Dimensiones EAN10 (mm) Peso EAN 10 (g) EAN 40 Dimensiones EAN40 (mm) Peso EAN 40 (g) 7021930 LEDVANCE PANEL PFM 36W 595x595/830 5 1450 4099854231667 641x38x603 1906 4099854231674 700x253x670 10719 7021931 LEDVANCE PANEL PFM 36W 595x595/840 5 1450 4099854231728 641x38x603 1906 4099854231735 700x253x670 10719 7021932 LEDVANCE PANEL PFM 36W 595x595/865 5 1450 4099854231742 641x38x603 1906 4099854231759 700x253x670 10719 7021933 LEDVANCE PANEL PFM 36W 600x600/830 5 1480 4099854231766 649x38x611 1950 4099854231773 708x253x678 10998 7021934 LEDVANCE PANEL PFM 36W 600x600/840 5 1480 4099854231780 649x38x611 1950 4099854231797 708x253x678 10998 7021935 LEDVANCE PANEL PFM 36W 600x600/850 5 1480 4099854231803 649x38x611 1950 4099854231810 708x253x678 10998 7021886 LEDVANCE PANEL PFM 36W 600x600/865 5 1480 4099854231827 649x38x611 1950 4099854231834 708x253x678 10998 7021890 LEDVANCE PANEL PFM 36W 300x1200/830 5 1550 4099854231902 1246x38x308 2040 4099854231919 1305x253x375 11421 7021891 LEDVANCE PANEL PFM 36W 300x1200/840 5 1550 4099854231926 1246x38x308 2040 4099854231933 1305x253x375 11421 7021892 LEDVANCE PANEL PFM 36W 300x1200/865 5 1550 4099854231940 1246x38x308 2040 4099854231957 1305x253x375 11421 7021893 LEDVANCE PANEL PFM 54W 600x1200/830 5 3200 4099854231964 1269x42x611 4106 4099854231971 1328x230x678 18340 7021894 LEDVANCE PANEL PFM 54W 600x1200/840 5 3200 4099854231988 1269x42x611 4106 4099854231995 1328x230x678 18340 7021895 LEDVANCE PANEL PFM 54W 600x1200/865 5 3200 4099854232008 1269x42x611 4106 4099854232015 1328x230x678 18340