MARCA | INDECO |
---|---|
MATERIAL AISLACION | XLPE |
NORMA FABRICACION | IEC 60228 |
TEMPLE | SUAVE |
CONDUCTORES/CALIBRE | 3-1X120MM2 |
MODELO/SERIE | N2XOH |
COLOR | BLANCO/NEGRO/ROJO |
TENSION SERVICIO | 0.6/1KV |
FLEXIBILIDAD | CLASE 2 |
MATERIAL CUBIERTA | TERMOPLASTICO LIBRE DE HALOGENOS |
TEMPERATURA OPERACION | 90deg C |
MATERIAL CONDUCTOR | COBRE |