ESTACIONAMIENTO Y EXTERIORES
MEJOR VISIBILIDAD Y MAYOR EFICIENCIA DE COSTO
En la iluminación de estacionamientos y exteriores, la seguridad e iluminación eficiente son importantes.
1. LA ILUMINACIÓN COMO FACTOR DE SEGURIDAD:
Iluminación vial normal con al menos 75 lux de media; uniformidad en el plano útil de 0,4. Ideal debido a baja altura del techo: iluminación de haz abierto. Las entradas y salidas están más iluminadas: en promedio 300 lux durante el día y 75 lux por la noche. Esto ayuda a los ojos a adaptarse a la entrada y salida del estacionamiento.
2. ILUMINACIÓN BASADA EN LA DEMANDA:
Integre sensores de movimiento con funcionalidad de atenuación de dos fases en el iluminación: utilice el cambio de fase para un mayor ahorro energético: 0% / 100%; para una mayor sensación de seguridad a través de la retroiluminación existente, utilice 20% / 100%.
MENORES COSTES, MÁS LUZ: LUMINARIAS DE EXTERIORES
Compra los productos Ledvance online o descarga la APP
Compra OnlineCerrar
SKU:
Referencia del fabricante
Unidad de medida
Cantidad indivisible
Precio (inc. IGV)