img-1

SKU: 13133WW0012

CONDUCTOR ELECTRICO 1KV VULCANIZADO 4X8AWG NEGRO NPT

INDECO

S/ 28.41 con IGV

Referencia del fabricante

10000805

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

1

SKU

13133WW0012

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO 1KV VULCANIZADO 4X8AWG NEGRO NPT

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION PVC/VULCANIZADO
NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE 4X8AWG
NORMA FABRICACION NTP-IEC 60502-1
TEMPLE SUAVE
MODELO/SERIE NPT
COLOR NEGRO
TENSION SERVICIO 0.6/1KV
FLEXIBILIDAD CLASE 5
MATERIAL CUBIERTA PVC
TEMPERATURA OPERACION 80deg C
IDENTIFICACION POR COLORES
MATERIAL CONDUCTOR COBRE