MARCA | INDECO |
---|---|
MATERIAL AISLACION | LIBRE DE HALOGENO |
NORMA FABRICACION | IEC 60228 |
TEMPLE | SUAVE |
CONDUCTORES/CALIBRE | 1X2.5MM2 |
MODELO/SERIE | PC NH-80 |
COLOR | BLANCO |
TENSION SERVICIO | 750V |
INDENTIFICACION | POR NUMEROS |
FLEXIBILIDAD | CLASE 2 |
MATERIAL CUBIERTA | LIBRE DE HALOGENO |
TEMPERATURA OPERACION | 75deg C |
REVESTIMIENTO CONDUCTOR | ESTANADO |
MATERIAL CONDUCTOR | COBRE |