img-1

SKU: 12323WB0003

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 2.5MM2 BLANCO NHF-80

INDECO

S/ 1.51 con IGV

Referencia del fabricante

10032381

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

100

SKU

12323WB0003

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 2.5MM2 BLANCO NHF-80

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION LIBRE DE HALOGENO
EMBALAJE ROLLO CON 100MTS
NORMA FABRICACION IEC 60228
TEMPLE SUAVE
CONDUCTORES/CALIBRE 1X2.5MM2
MODELO/SERIE FREETOXFLEX H07Z1-K (NHF-80)
COLOR BLANCO
TENSION SERVICIO 450/750V
INDENTIFICACION POR COLORES
FLEXIBILIDAD CLASE 5
TEMPERATURA OPERACION 80deg C
MATERIAL CONDUCTOR COBRE
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe