MARCA | MENNEKES |
---|---|
NORMA | IEC 60309-1/2 |
TENSION NOMINAL | 415V |
NUMERO POLOS | 3 POLOS + TIERRA |
MODELO/SERIE | AM-TOP |
TIPO | AEREO |
COLOR | ROJO |
GRADO PROTECCION | IP67 |
MATERIAL | PLASTICO |
REF | 2175B |
CORRIENTE NOMINAL | 32A |
POSICION HORA | 3H |
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
SKU: C6125210120
Referencia del fabricante
2175B
Unidad de medida
PZA.
Cantidad indivisible
1
SKU
C6125210120
ENCHUFE IND AEREO 3P+T 32A 415V ROJO 3H IP67 2175B |
MARCA | MENNEKES |
---|---|
NORMA | IEC 60309-1/2 |
TENSION NOMINAL | 415V |
NUMERO POLOS | 3 POLOS + TIERRA |
MODELO/SERIE | AM-TOP |
TIPO | AEREO |
COLOR | ROJO |
GRADO PROTECCION | IP67 |
MATERIAL | PLASTICO |
REF | 2175B |
CORRIENTE NOMINAL | 32A |
POSICION HORA | 3H |
SKU:
Referencia del fabricante
Unidad de medida
Cantidad indivisible
Precio (inc. IGV)
Precio con % de descuento (inc. IGV)