img-1

Por descontinuar

SKU: C6118410002

ENCHUFE IND AEREO 3P+T 32A 415V ROJO 6H IP44 264

MENNEKES

S/ 33.03 con IGV

Referencia del fabricante

264

Unidad de medida

PZA.

Cantidad indivisible

1

SKU

C6118410002

Stock restante

0

Productos Alternativos y/o Sustitutos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ENCHUFE INDUSTRIAL AEREO 3P+T 32A 415V ROJO 6H IP44 3245

FICHA TÉCNICA

MARCA MENNEKES
NORMA IEC 60309-1/2
TENSION NOMINAL 415V
NUMERO POLOS 3 POLOS + TIERRA
MODELO/SERIE AM-TOP
TIPO AEREO
COLOR ROJO
GRADO PROTECCION IP44
MATERIAL PLASTICO
REF 264
CORRIENTE NOMINAL 32A
POSICION HORA 6H
Descargar ficha completa

Productos Alternativos y/o Sustitutos

Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe