img-1

SKU: 31416X10003

INTERRUPTOR FIN CARRERA METAL PALANCA C/ROLD 1NA+1NC SIRIUS 3SE51120CE01

SIEMENS

S/ 231.76 con IGV

Referencia del fabricante

3SE51120CE01

Unidad de medida

PZA.

Cantidad indivisible

1

SKU

31416X10003

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

INTERRUPTOR FIN CARRERA METAL PALANCA C/ROLD 1NA+1NC SIRIUS 3SE51120CE01

FICHA TÉCNICA

CABEZAL CON CABEZAL
MARCA SIEMENS
ANCHO 40MM
TIPO ACCIONADOR PALANCA CON ROLDANA
CONTACTOS 1NA+1NC
MODELO/SERIE SIRIUS
GRADO PROTECCION IP66/IP67
MATERIAL CARCASA METAL
REF 3SE51120CE01
TENSION AISLAMIENTO 400V