img-1

Por descontinuar

SKU: 222LL230002

LUMINARIA LED HIGH BAY CANOPY 110W EMPOT 220-240V 6500K IP66

LEDVANCE

S/ 738.27 con IGV

Referencia del fabricante

7017709

Unidad de medida

UND.

Cantidad indivisible

1

SKU

222LL230002

Stock restante

5

Productos Alternativos y/o Sustitutos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LUMINARIA LED REFLECTOR 100W 100-277V 5700K IP65 GRIS 15000LM CANOPY

FICHA TÉCNICA

MARCA LEDVANCE
TENSION 220-240V
TEMPERATURA COLOR 6500K
INSTALACION EMPOTRAR
USO EXTERIOR
ILUMINACION NO ESPECIFICADO
VIDA UTIL 50000H
TIPO HIGH BAY CANOPY
GRADO PROTECCION IP66
FLUJO LUMINOSO 14850LM
TIPO OPTICA 90deg
MATERIAL REFLECTOR ALUMINIO
MATERIAL CUERPO ALUMINIO
MATERIAL DIFUSOR VIDRIO TEMPLADO
POTENCIA 110W
Descargar ficha completa

Productos Alternativos y/o Sustitutos

Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe