MARCA | PROSTAR |
---|---|
DIAMETRO NOMINAL | "1 1/4""" |
NORMA | ANSI-C80.3 |
TIPO | EMT |
MATERIAL | ACERO |
TIPO ROSCA | NPT |
REF | EMT-125 |
REVESTIMIENTO | GALVANIZADO ELECTROLITICO |
LONGITUD | 3MTS |
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
SKU: 7312AG10007
Referencia del fabricante
EMT-125
Unidad de medida
UND.
Cantidad indivisible
1
SKU
7312AG10007
TUBO CONDUIT EMT GALV 1 1/4 X 3MTS ESPESOR 1.5MM Ansi C80.3 EMT-125 - PST |
MARCA | PROSTAR |
---|---|
DIAMETRO NOMINAL | "1 1/4""" |
NORMA | ANSI-C80.3 |
TIPO | EMT |
MATERIAL | ACERO |
TIPO ROSCA | NPT |
REF | EMT-125 |
REVESTIMIENTO | GALVANIZADO ELECTROLITICO |
LONGITUD | 3MTS |
SKU:
Referencia del fabricante
Unidad de medida
Cantidad indivisible
Precio (inc. IGV)
Precio con % de descuento (inc. IGV)