MARCA | RAWELT |
---|---|
DIAMETRO NOMINAL | "1""" |
ESPESOR | 4.38MM |
NORMA | ANSI-C80.1/UL 6 |
TIPO | RIGIDO |
MATERIAL | ACERO |
TIPO ROSCA | NPT |
REF | TFE-25-PC |
REVESTIMIENTO | RECUBRIMIENTO PVC |
LONGITUD | 3MTS |
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
SKU: 73126C40181
Referencia del fabricante
TFE-25-PC
Unidad de medida
UND.
Cantidad indivisible
1
SKU
73126C40181
TUBO CONDUIT RIGIDO ACERO PVC 1" X 3MTS UL TFE-25-PC |
MARCA | RAWELT |
---|---|
DIAMETRO NOMINAL | "1""" |
ESPESOR | 4.38MM |
NORMA | ANSI-C80.1/UL 6 |
TIPO | RIGIDO |
MATERIAL | ACERO |
TIPO ROSCA | NPT |
REF | TFE-25-PC |
REVESTIMIENTO | RECUBRIMIENTO PVC |
LONGITUD | 3MTS |
SKU:
Referencia del fabricante
Unidad de medida
Cantidad indivisible
Precio (inc. IGV)
Precio con % de descuento (inc. IGV)