La nueva línea de productos Schneider disponible en Sonepar.
Descubre los productos Schneider de la línea Advisors.
¡Encuentra los productos de Schneider Advisors!Presentamos Easy 9 el interruptor diferencial para proteger hogares y empresas
EASY9 – Battle Card
Los interruptores de la familia Easy9
cuentan con las mejores características
para su aplicación, con un poder de
corte alto para un rendimiento óptimo.
Cuentan con cierre brusco que
maximiza la vida útil del equipo.
Todos los interruptores Easy9 son
producidos en fábricas certificadas ISO
9001/2000 desde el diseño hasta la
entrega, garantizando una organización
profesional y calidad en los productos.
Producto Green Premium
Pueden ser alimentados por la parte
superior y/o inferior
Certificación: IEC 60898-1.
EASY9 RCD – Battle Card
Los interruptores de la familia Easv9
cuentan con las mejores características
para su aplicación.
Cuentan con cierre brusco que
maximiza la vida útil del equipo.
Voltaje Independiente: En caso de una
fuga de corriente real. El dispositivo
continuará funcionando incluso en una
situación de caída de voltaje o ruptura
del conductor neutro
Disponibles en 2 y 4 polos
Presentamos Easy Series: productos esenciales de Automatización y Control
Acceda a una gama completa de productos Schneider Electric que se adaptan perfectamente a aplicaciones básicas y/o esenciales, con un precio asequible, sin comprometer la calidad, la facilidad de uso, ni la robustez. Productos intuitivos, fáciles de usar diseñados y totalmente adaptados para operar en ambientes exigentes.
Easy Altivar 310 y 610
Variadores de velocidad Altivar: soluciones simples y robustas para motores asíncronos trifásicos. Se adaptan fácilmente a aplicaciones como máquinas textiles, manejo de materiales, embalaje, grúas, así como bombas y ventiladores.
Easy Modicon ABL2
Nueva tecnología de fuentes de alimentación conmutadas, compactas y de rendimiento confiable. Producto diseñado para reducir el consumo de energía con alta eficiencia (35W ~ 350W con 7 opciones de potencia).
Conoce la gama completa de nuestra oferta Optimum
Encuentra la oferta adecuada en Automatización Industrial para responder a las necesidades de tu negocio.
Harmony XB4 y XB5
Pulsadores, selectores y pilotos plásticos o métalicos de Ø 22mm de diámetro. Harmony ofrece un diseño innovador y ergonómico que mejora la confiabilidad de los tableros, las máquinas y los procesos.
Controladores (PLC y PAC) para máquinas industriales
Nuestra gama escalable de controladores permite máquinas más seguras, mejor conectadas, más flexibles y más eficientes, a través de tecnologías digitales avanzadas y estándares abiertos.
Conoce a profundidad el funcionamiento y aplicaciones de los productos más destacados de Schneider Electric
Compra los productos Schneider en tienda.sonepar.pe nuestra plataforma de E-commerce.
Compra Online