| MARCA | INDECO |
|---|---|
| MATERIAL AISLACION | XLPE |
| NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE | 1X95MM2 |
| NORMA FABRICACION | IEC 60228 |
| TEMPLE | SUAVE |
| MODELO/SERIE | FREETOX N2XOH |
| COLOR | NEGRO |
| TENSION SERVICIO | 0.6/1KV |
| FLEXIBILIDAD | CLASE 2 |
| MATERIAL CUBIERTA | LIBRE DE HALOGENO |
| TEMPERATURA OPERACION | 90deg C |
| MATERIAL CONDUCTOR | COBRE |