| MARCA | INDECO |
|---|---|
| MATERIAL AISLACION | PVC/VULCANIZADO |
| NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE | 4X10AWG |
| NORMA FABRICACION | NTP-IEC 60502-1 |
| TEMPLE | SUAVE |
| MODELO/SERIE | NPT |
| COLOR | NEGRO |
| TENSION SERVICIO | 0.6/1KV |
| FLEXIBILIDAD | CLASE 5 |
| MATERIAL CUBIERTA | PVC |
| REF | NPT |
| TEMPERATURA OPERACION | 80deg C |
| IDENTIFICACION | POR COLORES |
| MATERIAL CONDUCTOR | COBRE |