| MARCA | INDECO |
|---|---|
| MATERIAL AISLACION | PVC |
| NORMA FABRICACION | IEC 60332-1-2 |
| TEMPLE | SUAVE |
| CONDUCTORES/CALIBRE | 1X16AWG |
| MODELO/SERIE | GPT-3 |
| COLOR | BLANCO |
| TENSION SERVICIO | 300V |
| FLEXIBILIDAD | CLASE 5 |
| TEMPERATURA OPERACION | 75deg C |
| MATERIAL CONDUCTOR | COBRE |
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
SKU: 13323WS0021
Referencia del fabricante
10000683
Unidad de medida
M
Cantidad indivisible
100
| CONDUCTOR ELECTRICO 300V 16AWG BLANCO AUTOMOTRIZ GPT-3 |
| MARCA | INDECO |
|---|---|
| MATERIAL AISLACION | PVC |
| NORMA FABRICACION | IEC 60332-1-2 |
| TEMPLE | SUAVE |
| CONDUCTORES/CALIBRE | 1X16AWG |
| MODELO/SERIE | GPT-3 |
| COLOR | BLANCO |
| TENSION SERVICIO | 300V |
| FLEXIBILIDAD | CLASE 5 |
| TEMPERATURA OPERACION | 75deg C |
| MATERIAL CONDUCTOR | COBRE |
SKU:
Referencia del fabricante
Unidad de medida
Cantidad indivisible
Precio (inc. IGV)
Precio con % de descuento (inc. IGV)