img-1

SKU: 14625616497

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 1.5MM2 AMAR/VERDE AFIRENAS L H07Z1-K

MIGUELEZ

Referencia del fabricante

82040101508600

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

100

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 1.5MM2 AMAR/VERDE AFIRENAS L H07Z1-K

FICHA TÉCNICA

MARCA MIGUELEZ
MATERIAL AISLACION LIBRE DE HALOGENO
NORMA FABRICACION IEC 60228
TEMPLE SUAVE
CONDUCTORES/CALIBRE 1X1.5MM2
MODELO/SERIE AFIRENAS L (H07Z1-K)
COLOR VERDE/AMARILLO
TENSION SERVICIO 750V
INDENTIFICACION POR NUMEROS
FLEXIBILIDAD CLASE 5
MATERIAL CUBIERTA PVC
TEMPERATURA OPERACION 70deg C
REVESTIMIENTO CONDUCTOR ESTANADO
MATERIAL CONDUCTOR COBRE