| MARCA | MIGUELEZ |
|---|---|
| MATERIAL AISLACION | LIBRE DE HALOGENO |
| EMBALAJE | ROLLO CON 100MTS |
| NORMA FABRICACION | UNE 211002 |
| TEMPLE | SUAVE |
| CONDUCTORES/CALIBRE | 1X2.5MM2 |
| MODELO/SERIE | AFIRENAS L (H07Z1-K) |
| COLOR | BLANCO |
| TENSION SERVICIO | 750V |
| FLEXIBILIDAD | CLASE 5 |
| MATERIAL CUBIERTA | PVC |
| TEMPERATURA OPERACION | 70deg C |
| MATERIAL CONDUCTOR | COBRE |