| MARCA | INDECO |
|---|---|
| MATERIAL AISLACION | LIBRE DE HALOGENO |
| NORMA FABRICACION | IEC 60228 |
| TEMPLE | SUAVE |
| CONDUCTORES/CALIBRE | 1X2.5MM2 |
| MODELO/SERIE | PC NH-80 |
| COLOR | BLANCO |
| TENSION SERVICIO | 750V |
| FLEXIBILIDAD | CLASE 2 |
| MATERIAL CUBIERTA | LIBRE DE HALOGENO |
| TEMPERATURA OPERACION | 75deg C |
| REVESTIMIENTO CONDUCTOR | ESTANADO |
| MATERIAL CONDUCTOR | COBRE |