img-1

Por descontinuar

SKU: 12313WB0015

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 25MM2 NEGRO NH-80

INDECO

Referencia del fabricante

10007488

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

1

Stock restante

178

Este producto se encuentra disponible en tramos

Productos Alternativos y/o Sustitutos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 25MM2 NEGRO FREETOX NH90

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION LIBRE DE HALOGENO
NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE 1X25MM2
NORMA FABRICACION NTP 370.252
TEMPLE SUAVE
MODELO/SERIE FREETOX NH-80
COLOR NEGRO
TENSION SERVICIO 450/750V
FLEXIBILIDAD CLASE 2
TEMPERATURA OPERACION 80deg C
MATERIAL CONDUCTOR COBRE
Descargar ficha completa

Productos Alternativos y/o Sustitutos

Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe