img-1

Por descontinuar

SKU: 12333WC0001

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 6MM2 AMAR/VERDE NHX-90

INDECO

S/ 3.42 con IGV

Referencia del fabricante

10042340

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

100

Stock restante

100

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 6MM2 AMAR/VERDE NHX-90

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION LIBRE DE HALOGENO
NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE 1X6MM2
EMBALAJE ROLLO CON 100MTS
NORMA FABRICACION IEC 60228
TEMPLE SUAVE
MODELO/SERIE FREETOX NHX-90
COLOR AMARILLO/VERDE
TENSION SERVICIO 450/750V
FLEXIBILIDAD CLASE 2
TEMPERATURA OPERACION 90deg C
IDENTIFICACION POR COLORES
MATERIAL CONDUCTOR COBRE
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe