img-1

SKU: 14625610023

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 6MM2 AZUL AFIRENAS L H07Z1-K

MIGUELEZ

Referencia del fabricante

820401000608200

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

100

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 6MM2 AZUL AFIRENAS L H07Z1-K

FICHA TÉCNICA

MARCA MIGUELEZ
MATERIAL AISLACION LIBRE DE HALOGENO
NORMA FABRICACION UNE 211002
TEMPLE SUAVE
CONDUCTORES/CALIBRE 1X6MM2
MODELO/SERIE AFIRENAS L (H07Z1-K)
COLOR AZUL
TENSION SERVICIO 450/750V
FLEXIBILIDAD CLASE 5
TEMPERATURA OPERACION 70deg C
MATERIAL CONDUCTOR COBRE