img-1

Por descontinuar

SKU: 12313WC0021

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 6MM2 ROJO NHX-90

INDECO

S/ 4.08 con IGV

Referencia del fabricante

10014769

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

100

Stock restante

0

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 6MM2 ROJO NHX-90

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION LIBRE DE HALOGENO
NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE 1X6MM2
NORMA FABRICACION NTP 370.252
TEMPLE SUAVE
MODELO/SERIE FREETOX NHX-90
COLOR ROJO
TENSION SERVICIO 450/750V
FLEXIBILIDAD CLASE 2
TEMPERATURA OPERACION 90deg C
MATERIAL CONDUCTOR COBRE
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe