img-1

Por descontinuar

SKU: 12333WB0003

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 95MM2 AMAR/VERDE NH-80

INDECO

S/ 44.89 con IGV

Referencia del fabricante

10038116

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

1

Stock restante

28

Este producto se encuentra disponible en tramos

Productos Alternativos y/o Sustitutos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO 750V LIBRE HALOGENO 95MM2 AMAR/VERDE FREETOX NH90

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION LIBRE DE HALOGENO
NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE 1X95MM2
NORMA FABRICACION NTP 370.252
TEMPLE SUAVE
MODELO/SERIE FREETOX NH-80
COLOR AMARILLO/VERDE
TENSION SERVICIO 450/750V
FLEXIBILIDAD CLASE 2
TEMPERATURA OPERACION 80deg C
MATERIAL CONDUCTOR COBRE
Descargar ficha completa

Productos Alternativos y/o Sustitutos

Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe