img-1

SKU: 14333M19026

CONDUCTOR ELECTRICO AUTOPORTANTE AL CAAI 0.6/1KV 3X35+NA25MM2 NEGRO

HENAN JINSHI

Referencia del fabricante

14333M19026

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

1

Este producto se encuentra disponible en tramos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO AUTOPORTANTE AL CAAI 0.6/1KV 3X35+NA25MM2 NEGRO

FICHA TÉCNICA

MARCA HENAN JINSHI
FORMACION 3X35+NA25MM2
MATERIAL PORTANTE ALEACION ALUMINIO
NORMA FABRICACION NTP 370.254
TIPO CAAI
COLOR NEGRO
AISLACION PORTANTE XLPE
TENSION SERVICIO 0.6/1KV
FLEXIBILIDAD CLASE 2
TEMPERATURA SERVICIO 90deg C
MATERIAL CONDUCTORES ALUMINIO
AISLACION CONDUCTORES XLPE