img-1

Por descontinuar

SKU: 12123WP0060

CONDUCTOR ELECTRICO CABLEADO 750V PVC 6AWG NEGRO THW-90

INDECO

Referencia del fabricante

10000374

Unidad de medida

M

Cantidad indivisible

1

Stock restante

25

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CONDUCTOR ELECTRICO CABLEADO 750V PVC 6AWG NEGRO THW-90

FICHA TÉCNICA

MARCA INDECO
MATERIAL AISLACION PVC
NUMERO CONDUCTORES/CALIBRE 1X6AWG
NORMA FABRICACION IEC 60228
TEMPLE SUAVE
MODELO/SERIE THW-90
COLOR NEGRO
TENSION SERVICIO 450/750V
FLEXIBILIDAD CLASE 2
TEMPERATURA OPERACION 90deg C
MATERIAL CONDUCTOR COBRE (CABLEADO)
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe