| MARCA | INDECO |
|---|---|
| MATERIAL AISLACION | XLPE |
| NORMA FABRICACION | IEC 60228 |
| TEMPLE | SUAVE |
| CONDUCTORES/CALIBRE | 3-1X25MM2 |
| MODELO/SERIE | N2XOH |
| COLOR | BLANCO/NEGRO/ROJO |
| TENSION SERVICIO | 0.6/1KV |
| FLEXIBILIDAD | CLASE 2 |
| MATERIAL CUBIERTA | TERMOPLASTICO LIBRE DE HALOGENOS |
| TEMPERATURA OPERACION | 90deg C |
| MATERIAL CONDUCTOR | COBRE |