img-1

SKU: L1118410174

TUBO CONDUIT RIGIDO ALUMINIO PVC 1 1/2" X 3MTS UL C/UNION TAL-38-PC

RAWELT

Referencia del fabricante

TAL-38-PC

Unidad de medida

UND.

Cantidad indivisible

1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TUBO CONDUIT RIGIDO ALUMINIO PVC 1 1/2" X 3MTS UL C/UNION TAL-38-PC

FICHA TÉCNICA

MARCA RAWELT
DIAMETRO NOMINAL "1 1/2"""
ESPESOR 4.57MM
INFORMACION ADICIONAL CON UNION
NORMA ANSI-C80.5/UL 6A
TIPO RIGIDO
MATERIAL ALUMINIO (SIN COSTURA)
TIPO ROSCA NPT
REF TAL-38-PC
REVESTIMIENTO RECUBRIMIENTO PVC
LONGITUD 3MTS
Descargar ficha completa
Cerrar
product

SKU:

Referencia del fabricante

Unidad de medida

Cantidad indivisible

Precio (inc. IGV)

whatsapp

Beneficios de comprar en Tienda.sonepar.pe